OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317481
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 5 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195850861
Sonepar Artikelnummer
120502364
Hersteller Artikelnummer
5317481
Hersteller Typ
271 8-10 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5317481
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.150 kg


