OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317258
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195420675
Sonepar Artikelnummer
120019160
Hersteller Artikelnummer
5317258
Hersteller Typ
270 8-10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5317258
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.147 kg


