OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317274
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195420736
Sonepar Artikelnummer
120019161
Hersteller Artikelnummer
5317274
Hersteller Typ
273 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5317274
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.185 kg


