OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317223
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195420613
Sonepar Artikelnummer
120019159
Hersteller Artikelnummer
5317223
Hersteller Typ
273 8-10
Hersteller Artikel Nr.:
5317223
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.172 kg


