OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317207
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195420552
Sonepar Artikelnummer
120019162
Hersteller Artikelnummer
5317207
Hersteller Typ
270 8-10 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5317207
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.138 kg


