OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 7 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195420439
Sonepar Artikelnummer
120019167
Hersteller Artikelnummer
5317010
Hersteller Typ
269 8-10
Hersteller Artikel Nr.:
5317010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
7 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.145 kg


