OBO BETTERMANN - Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317053
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 7 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - verkupfert
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195420491
Sonepar Artikelnummer
120019168
Hersteller Artikelnummer
5317053
Hersteller Typ
269 MS
Hersteller Artikel Nr.:
5317053
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
7 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
verkupfert
Art der Verbindung:
Falzklemme
Befestigungsloch:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.145 kg


