OBO BETTERMANN - Falzklemme Fix-Kontakt 12mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304407
Klemmbereich - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195416357
Sonepar Artikelnummer
120019212
Hersteller Artikelnummer
5304407
Hersteller Typ
5004 DIN-FT 12
Hersteller Artikel Nr.:
5304407
Klemmbereich:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.187 kg


