OBO BETTERMANN - Falzklemme Fix-Kontakt 20mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304504
Klemmbereich - 10 .. 20 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195416418
Sonepar Artikelnummer
120019213
Hersteller Artikelnummer
5304504
Hersteller Typ
5004 DIN-FT 20
Hersteller Artikel Nr.:
5304504
Klemmbereich:
10 .. 20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.306 kg


