OBO BETTERMANN - Falzklemme für Rundstehfalz-Dächer 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5317502
Klemmbereich - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Falzklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196622368
Sonepar Artikelnummer
120569546
Hersteller Artikelnummer
5317502
Hersteller Typ
RSF 249 8-10 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5317502
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.142 kg


