Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5400627

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195629054

Sonepar Artikelnummer

120047064

Hersteller Artikelnummer

5400627

Hersteller Typ

101 A-CU

Hersteller Artikel Nr.:

5400627

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Kupfer

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

2.721 kg

• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt