OBO BETTERMANN - Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5424151
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195430216
Sonepar Artikelnummer
120047086
Hersteller Artikelnummer
5424151
Hersteller Typ
101 F1500
Hersteller Artikel Nr.:
5424151
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
2.400 kg


