OBO BETTERMANN - Fang-/Erdeinführungsstange 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5424208
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195430339
Sonepar Artikelnummer
120047087
Hersteller Artikelnummer
5424208
Hersteller Typ
101 F2000
Hersteller Artikel Nr.:
5424208
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
3.200 kg


