OBO BETTERMANN - Fangfix Junior RD10 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403308
Werkstoff - sonstige
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85354000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195034872
Sonepar Artikelnummer
120502373
Hersteller Artikelnummer
5403308
Hersteller Typ
F-FIX-JUNIOR
Hersteller Artikel Nr.:
5403308
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.291 kg
• inkl. Ø 10 mm Alu-Fangstange 1000 mm lang • schnelle Montage der Fangstange im Unterteil mittels Stecktechnik • mit Vario-Schnellverbinder Typ 249


