OBO BETTERMANN - FangFix-System Komplettsystem 10kg Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403103
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195070054
Sonepar Artikelnummer
120351644
Hersteller Artikelnummer
5403103
Hersteller Typ
F-FIX-10
Hersteller Artikel Nr.:
5403103
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
295 mm
Gewicht:
10 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
11.550 kg


