OBO BETTERMANN - FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403200
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195548713
Sonepar Artikelnummer
120351647
Hersteller Artikelnummer
5403200
Hersteller Typ
F-FIX-16
Hersteller Artikel Nr.:
5403200
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
373 mm
Gewicht:
16 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
18.980 kg


