Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403205

  • Ausführung - Sockel

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Werkstoff - Beton

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 54 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195110637

Sonepar Artikelnummer

120502370

Hersteller Artikelnummer

5403205

Hersteller Typ

F-FIX-16B

Hersteller Artikel Nr.:

5403205

Ausführung:

Sockel

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Werkstoff:

Beton

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

373 mm

Gewicht:

16 kg

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

18.980 kg

• System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme • FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit • schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik • Beton, frostbeständig • der FangFix-Stein ist stapelbar • passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen