Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Fangmastständer für isCon-Leitung innen 2,9x2,5m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408902

  • Ausführung - Stativ

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196219452

Sonepar Artikelnummer

120363041

Hersteller Artikelnummer

5408902

Hersteller Typ

ISFANG 3B-250-A

Hersteller Artikel Nr.:

5408902

Ausführung:

Stativ

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

2900 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

25.000 kg

• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser • z. B. für innenverlegte OBO isCon-Leitung • Dachneigung bis max. 5 Grad • inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung • Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen