OBO BETTERMANN - Fangpilz 50-60mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5405769
Durchmesser - 80 mm
Ausführung - Fangpilz
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428718
Sonepar Artikelnummer
120019236
Hersteller Artikelnummer
5405769
Hersteller Typ
128 F
Hersteller Artikel Nr.:
5405769
Durchmesser:
80 mm
Ausführung:
Fangpilz
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.400 kg


