OBO BETTERMANN - Fangspitze 35mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5405068
Werkstoff - Zink
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - Zinkdruckguss
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428657
Sonepar Artikelnummer
120019238
Hersteller Artikelnummer
5405068
Hersteller Typ
120 A
Hersteller Artikel Nr.:
5405068
Werkstoff:
Zink
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.025 kg


