Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Fangstange für Dreibeinstativ 5000mm Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5402868

  • Länge - 5000 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674757

Sonepar Artikelnummer

120200808

Hersteller Artikelnummer

5402868

Hersteller Typ

101 3B-5000

Hersteller Artikel Nr.:

5402868

Länge:

5000 mm

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

5.500 kg

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • verjüngte Fangstange • passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen