OBO BETTERMANN - Fangstange verjüngt 1500mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401980
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195105619
Sonepar Artikelnummer
120351636
Hersteller Artikelnummer
5401980
Hersteller Typ
101 VL1500
Hersteller Artikel Nr.:
5401980
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.380 kg


