OBO BETTERMANN - Fangstange verjüngt 2000mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401983
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195107774
Sonepar Artikelnummer
120351637
Hersteller Artikelnummer
5401983
Hersteller Typ
101 VL2000
Hersteller Artikel Nr.:
5401983
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.500 kg


