OBO BETTERMANN - Fangstange verjüngt 2500mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401986
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195108672
Sonepar Artikelnummer
120351638
Hersteller Artikelnummer
5401986
Hersteller Typ
101 VL2500
Hersteller Artikel Nr.:
5401986
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.640 kg


