OBO BETTERMANN - Fangstange verjüngt 3000mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401989
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195108733
Sonepar Artikelnummer
120351639
Hersteller Artikelnummer
5401989
Hersteller Typ
101 VL3000
Hersteller Artikel Nr.:
5401989
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.790 kg


