OBO BETTERMANN - Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403330
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613572
Sonepar Artikelnummer
120351649
Hersteller Artikelnummer
5403330
Hersteller Typ
F-FIX-132
Hersteller Artikel Nr.:
5403330
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.620 kg
Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen • System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium • schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange • Fangstangen-Länge: 1000 mm • verstellbar von 180-260 mm Breite • Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330) • Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333) Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.


