OBO BETTERMANN - Federdeckel Ø72 Polystyrol schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003750
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Länge - 75 mm
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197486211
Sonepar Artikelnummer
121388109
Hersteller Artikelnummer
2003750
Hersteller Typ
ZA 60-FD SW
Hersteller Artikel Nr.:
2003750
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Länge:
75 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


