OBO BETTERMANN - Federdeckel Ø72 Polystyrol weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003749
Durchmesser - 72 mm
Form - rund
Tiefe - 1 mm
Befestigungsart - Federdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012197246600
Sonepar Artikelnummer
120931169
Hersteller Artikelnummer
2003749
Hersteller Typ
ZA 60-FD
Hersteller Artikel Nr.:
2003749
Durchmesser:
72 mm
Form:
rund
Tiefe:
1 mm
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


