OBO BETTERMANN - Federdeckel Unterputz Ø84mm Polystyrol weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003227
Durchmesser - 70 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195024255
Sonepar Artikelnummer
120501760
Hersteller Artikelnummer
2003227
Hersteller Typ
UV 70 FD
Hersteller Artikel Nr.:
2003227
Durchmesser:
70 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
1 mm
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


