OBO BETTERMANN - Federklappdübel M4x95mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3481662
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195432852
Sonepar Artikelnummer
120019021
Hersteller Artikelnummer
3481662
Hersteller Typ
451 M4X95 G
Hersteller Artikel Nr.:
3481662
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.017 kg


