OBO BETTERMANN - Federklappdübel mit Deckenhaken M4x70mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3481778
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012195432975
Sonepar Artikelnummer
120019022
Hersteller Artikelnummer
3481778
Hersteller Typ
452 M4X70 G
Hersteller Artikel Nr.:
3481778
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.020 kg


