OBO BETTERMANN - Federring M12 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3405125
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195302476
Sonepar Artikelnummer
120046840
Hersteller Artikelnummer
3405125
Hersteller Typ
DIN 128 A M12 G
Hersteller Artikel Nr.:
3405125
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
0.49 mm
Stärke:
3.5 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.003 kg


