Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Federring M6 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3405060

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195302292

Sonepar Artikelnummer

120046837

Hersteller Artikelnummer

3405060

Hersteller Typ

DIN 128 A M6 G

Hersteller Artikel Nr.:

3405060

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Ausführung:

gewellt

Innendurchmesser:

0.25 mm

Stärke:

2.1 mm

Außendurchmesser:

11.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.001 kg

Federring M6