OBO BETTERMANN - Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3405087
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195302353
Sonepar Artikelnummer
120046838
Hersteller Artikelnummer
3405087
Hersteller Typ
DIN 128 A M8 G
Hersteller Artikel Nr.:
3405087
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
0.33 mm
Stärke:
2.6 mm
Außendurchmesser:
14.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


