OBO BETTERMANN - Feinschutzgerät für analoge Telekommunikation 170V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081977
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Schutzpegel Ader/Erde - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196415663
Sonepar Artikelnummer
120362972
Hersteller Artikelnummer
5081977
Hersteller Typ
RJ11-TELE 4-F
Hersteller Artikel Nr.:
5081977
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.140 kg


