OBO BETTERMANN - Fertigrahmen 200x200x100 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202660
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196144013
Sonepar Artikelnummer
120200400
Hersteller Artikelnummer
7202660
Hersteller Typ
FBA-F
Hersteller Artikel Nr.:
7202660
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
200 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.220 kg


