OBO BETTERMANN - FineController inklusive SAT-Schutz 230V reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092816
Nennlaststrom - 16 A
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Signalisierung am Gerät - optisch
Prüfklasse Typ 3 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195035176
Sonepar Artikelnummer
120502237
Hersteller Artikelnummer
5092816
Hersteller Typ
FC-SAT-D
Hersteller Artikel Nr.:
5092816
Nennlaststrom:
16 A
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.160 kg


