OBO BETTERMANN - Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5203018
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195784968
Sonepar Artikelnummer
120502309
Hersteller Artikelnummer
5203018
Hersteller Typ
132 U 35
Hersteller Artikel Nr.:
5203018
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
280 .. 380 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.068 kg


