OBO BETTERMANN - Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5203023
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195289746
Sonepar Artikelnummer
120200380
Hersteller Artikelnummer
5203023
Hersteller Typ
132/U-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5203023
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
280 .. 380 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
28.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg


