OBO BETTERMANN - Flachkabelverschraubung PG16 Polyethylen steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012758
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17 .. 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195156734
Sonepar Artikelnummer
120018601
Hersteller Artikelnummer
2012758
Hersteller Typ
106 FL 16 8 19
Hersteller Artikel Nr.:
2012758
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 .. 19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP31
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


