OBO BETTERMANN - Flachkabelverschraubung PG21 Polyethylen steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012847
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP31
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195157151
Sonepar Artikelnummer
120501813
Hersteller Artikelnummer
2012847
Hersteller Typ
106 FL 21 12 35
Hersteller Artikel Nr.:
2012847
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP31
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


