OBO BETTERMANN - Flachkopfschraube für Windschutzblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901880
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindelänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376437
Sonepar Artikelnummer
121312748
Hersteller Artikelnummer
5901880
Hersteller Typ
FKS M6x25 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901880
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindelänge:
25 mm
Farbe:
Edelstahl
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.007 kg


