OBO BETTERMANN - Flachkopfschraube mit Innensechsrund M6x12 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049246
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Flachkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197303631
Sonepar Artikelnummer
121066899
Hersteller Artikelnummer
6049246
Hersteller Typ
FKS 6x12 G
Hersteller Artikel Nr.:
6049246
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
4.6 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.005 kg


