OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406138
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196077595
Sonepar Artikelnummer
120351885
Hersteller Artikelnummer
6406138
Hersteller Typ
FRSB 6X12 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6406138
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.008 kg


