Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6406207

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195925255

Sonepar Artikelnummer

120504071

Hersteller Artikelnummer

6406207

Hersteller Typ

FRSB 6x20 A4

Hersteller Artikel Nr.:

6406207

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Schraubsystem:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

Nein

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

10 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.010 kg

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.