OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406203
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196199990
Sonepar Artikelnummer
120201646
Hersteller Artikelnummer
6406203
Hersteller Typ
FRSB 6X20 F
Hersteller Artikel Nr.:
6406203
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.010 kg


