OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406181
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196616152
Sonepar Artikelnummer
120200341
Hersteller Artikelnummer
6406181
Hersteller Typ
FRSB 6X20 G
Hersteller Artikel Nr.:
6406181
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.009 kg


