OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406870
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196822072
Sonepar Artikelnummer
120048092
Hersteller Artikelnummer
6406870
Hersteller Typ
FRS 10X20 VA4401
Hersteller Artikel Nr.:
6406870
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.040 kg


