OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M12x25 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406785
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196064328
Sonepar Artikelnummer
120504074
Hersteller Artikelnummer
6406785
Hersteller Typ
FRS 12x25 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6406785
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.064 kg


