Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M12x25 Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6406254

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196200054

Sonepar Artikelnummer

120019916

Hersteller Artikelnummer

6406254

Hersteller Typ

FRS 12X25 F

Hersteller Artikel Nr.:

6406254

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Schraubsystem:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Senkkopf:

Nein

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.065 kg

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.